Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Aluminiumlagerboxenregal

Lagerboxregal aus Aluminium
LGRRGL-BEH-V-VLBR804-380X1390X80

Art.-Nr. 0963008004

EAN 4050641877277

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Aluminiumlagerboxenregal

Art.-Nr. 0963008004
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
Inklusive Kunststofflagerboxen
  • Seitliche Prägung zur Sicherung der Boxen

  • Aus eloxiertem Aluminium
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

VLBR804

Baubreite

1390 mm

Erforderliche Bauhöhe

180 mm

Bautiefe

380 mm

Produktgewicht (per Stück)

6,000 kg

Werkstoff

Aluminium

Farbe

Aluminiumgrau

Inhaltshinweis

Mit 6 Lagerboxen, Größe 2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen