Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Aluminiumlagerboxenregal

Lagerregal aus Aluminium mit Kunststofflagerboxen
LAGERBOXENREGAL KLT-330X1390X80

Art.-Nr. 0963030140

EAN 4050642655997

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Aluminiumlagerboxenregal

Art.-Nr. 0963030140
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
Inklusive Kunststofflagerboxen mit Öffnungsklappe
  • Aus eloxiertem Aluminium
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

VKLT014

Baubreite

1390 mm

Erforderliche Bauhöhe

180 mm

Bautiefe

330 mm

Produktgewicht (per Stück)

7,800 kg

Werkstoff

Aluminium-Kunststoff

Farbe

Aluminiumgrau, Schwarz

Inhaltshinweis

Mit 6 Lagerboxen, Größe 3215

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen