Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Aluminium velgenreiniger

Aluminium velgenreiniger
VELGENREINIGER-ALU-5L

Art.-nr. 089010205
EAN 4053479022673

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zuurhoudende speciale reiniger voor lichtmetalen velgen

Bevat fosforzuur


Verwijdert zelfs de hardnekkigste remstofafzettingen, alsmede teerspatten en andere moeilijk verwijderbare verontreinigingen



Gaat lang mee


  • Bespaart tijd en geld

  • Herstelt bij regelmatig gebruik het oorspronkelijke uiterlijk. Het ontstaan van nieuwe verontreiniging wordt voorkomen.


AOX- en siliconenvrij

Opmerking

Alleen gebruiken op lichtmetalen velgen. Niet op hete velgen of in direct zonlicht gebruiken. Niet op de lak, het chroom, gepolijst aluminium, kunststoffen of andere oppervlakken spuiten.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor de snelle reiniging van lichtmetalen velgen

Handleiding

De te reinigen velg volledig en gelijkmatig inspuiten. Het reinigingseffect kan met name bij hardnekkig vuil of op ruwe oppervlakken worden versterkt door gebruik te maken van de Würth-handborstel of -spons. Inwerktijd van 30 seconden niet overschrijden. Bij ongelakte aluminium velgen altijd op een aan het oog onttrokken plaats testen of het materiaal bestand is tegen het product.

Inhoud

5 l

Gewicht inhoud

5,7 kg

Verpakking

Kan

Chemische basis

Fosforzuur, niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen

Geur

Karakteristiek

Kleur

Kleurloos

pH-waarde / condities

1 / bij 20 °C

Minimaal vlampunt

38 °C

Dichtheid/voorwaarden

1,14 g/cm³ / bij 20 °C

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

AOX-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Fosforzuurvrij

Nee

Biologisch afbreekbaar

Ja

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kraan DN 45-schroefdraad voor kunststof containers van 5 l en 10 l

KRAAN TBV 5-LTR VERP OLK PRODUKTEN

Met de kraan kunt u snel en eenvoudig vloeistoffen bijvullen en doseren en hij helpt bij het doseren van grote hoeveelheden vloeistof in een korte periode.
x 1 st
Handborstel

HANDBORSTEL-130X340MM

Autoborstel met ergonomische, comfortabele handgreep voor effectieve en eenvoudige reiniging van alle oppervlakken
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Chemisch bestendige handschoen van nitril Met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril Met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Chemisch bestendige handschoen van nitril Lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril Lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en natuurlatex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en natuurlatex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Katoenvlokken aan binnenzijde
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie