Aluminium veiligheidsbeslag S 24
Alu veiligh.beslag, S 24 deurdikte 38-45
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Materiaal: Aluminium met doorlopende stalen basisplaat
Set van deurklink/deurklink/kortschild voor DIN R- en DIN L-deuren
Beperkte voorraad vereist
Het beslag heeft een cilinderafdekking aan de buitenkant
Dit is de beste bescherming tegen het elektrische inbreekapparaat (Zieh-Fix(R)) dat vaak door inbrekers wordt gebruikt (eruit trekken en verbreken van de cilinder)
2-puntsschroefverbinding voor het beslag
Dit biedt de best mogelijke bevestiging voor het beslag
Leveringsomvang:
- 1 x buitenplaat met starre knop
- 1 x binnenplaat
- 1 x deurklink
- 1 x stift met M6 schroefdraad, verzinkt
- 1 x kunststof lagerbus
- 1 x montageset (schroeven met verzonken lenskop DIN 966 M6 x 50 mm, M6 x 55 mm, vernikkeld, stelbout M6 x 8 mm, verzinkt).
- 1 x haakse schroevendraaier, 3 mm
- 1 x montage-instructies
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Geschikt voor | Toegangsdeuren van appartement |
Brandveiligheid getest | Nee |
Beslagversie | Klink/deurschild |
Vorm deurkruk | U |
Perforatie | BC |
Afstand (handvat-slot) | 72 mm |
Materiaal | Aluminium, staal |
Oppervlakte | Geanodiseerd |
Kleur | Zilver F1 |
Geschikt voor min./max. deurdikte (TS) | 38-45 mm |
Geschikt voor min./max. uitstekende profielcilinder | 10-13 mm |
Dikte vierkant | 8 mm |
Spindel | Met schroefdraad M6 |
DIN-richting | DIN R/L |
Magazijntechnologie | Deurklink, los |
Plaatsingsdiepte | 35 mm |
Handvatlengte | 132 mm |
Handvatdiameter | 18 mm |
Diameter deurklinkbevestiging | 17,6 mm |
Hoogte handgreep incl. rozet/label | 57 mm |
Knop/schild/lushandgreep | Massief |
Knopdiameter | 51 mm |
Greephoogte incl. rozet/label | 60 mm |
Gatafstand | 90 mm |
Labellengte (buiten) | 177 mm |
Labellengte (binnen) | 174 mm |
Labeldikte (buiten) | 15 mm |
Labeldikte (binnen) | 4 mm |
Labelbreedte (buiten) | 51 mm |
Labelbreedte (binnen) | 47 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!