Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Aluminium uitschuifladder PIR

Aluminium uitschuifladder PIR
PLATEFORME DE TRAVAIL PIR 6-9 MARCHES

Art.-nr. 0962975092

EAN 4065746408813

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aluminium uitschuifladder PIR

Art.-nr. 0962975092
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
The telescopic platform ensures a safe workspace with adjustment to the required height for use on stairs.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Werkhoogte

4,3 m

Draagvermogen

150 kg

Materiaal

Aluminium/aluminium

Oppervlakte

Blank

Productgewicht (per stuk)

38900,000 g

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Veiligheidsbril S500

VEILIGHEIDSBRIL-S500-HELDER

Lichtgewicht veiligheidsbril met een goede pasvorm en essentiële technische beschermende eigenschappen
Veiligheidshelm voor werken op hoogte

VEILIGHEIDSHELM-EN397/EN12492

Universeel toepasbare, multifunctionele veiligheidshelm voor werkzaamheden op hoogte en voor toepassing in de industrie en nijverheid
x 1 st
TIGERFLEX Plus beschermende handschoen TIGERFLEX PLUS ECOLINE

HANDSCH-TIGERFLEX PLUS ECOLINE-MT 9

Grondstofbesparende en universele beschermende handschoenen met uitstekend draagcomfort en optimale grip dankzij de unieke TIGERFLEX-coating
x 6 st