Aluminium trappensteekwagen Type 2
TRLY-STEP-ALU-SOLIDRBR-285X175MM
Art.-nr. 0962400126
EAN 4048539433209
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Stevig gelaste aluminium constructie
- Handig bij toepassingen waarbij frequent op en neer moet worden gelopen op trappen waarbij de ondergrond goed en vlak is
- Handgrepen met veiligheidsbeugel van hoogwaardige kunststof (conform DIN EN 1757-3) beschermen tegen verwondingen aan de handen.
- Aluminium buis Ø 25 x 2 mm
- Bodemplaat van 4 mm dik aluminium
Datasheets(X)
Schopbreedte | 270 mm |
Schopdiepte | 240 mm |
Schopdikte | 4 mm |
Draagvermogen | 150 kg |
Wieldiameter | 160 mm |
Wielbreedte | 40 mm |
Materiaal wiel | Rubber |
Hoogte | 1300 mm |
Handvathoogte | 1240 mm |
Breedte | 480 mm |
Diepte | 550 mm |
Wanddikte buis | 2 mm |
Buisdiameter | 25 mm |
Materiaal schoep | Aluminium plaat |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!