Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Aluminium steel 1.560 mm

Aluminium stang, watertoevoer
WASBORSTEL-STEEL-STARR-150CM

Art.-nr. 0891350103
EAN 4011231824989

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Gevoed met water

Ergonomische handgreep met waterdoorloop



Gemaakt van aluminium met robuuste, slagvaste en prettig in de hand liggende kunststof


Garandeert een aangenaam en functioneel gebruik




Op de steel kunnen waterslangen van 1/2" en 3/4" worden aangesloten,


die met een slangklem worden bevestigd.



Kan worden gebruikt tot een druk van 6 bar

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Aluminium

Lengte

1560 mm

Breedte

32 mm

Hoogte

32 mm

Diameter

31 mm

Uitvoering

Met watercirculatie

Maximaal temperatuurinzetbereik

50 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie