Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Aluminium steel 1.495 mm

Lange handgreep van aluminium
ALUMINIUM STEEL, ERGONOMISCH

Art.-nr. 0891350210

EAN 4038898455400

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aluminium steel 1.495 mm

Art.-nr. 0891350210
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
Deze ergonomische lange steel is gemaakt van aluminium met robuuste, slagvaste en prettig in de hand liggende kunststof, waardoor een aangenaam en functioneel gebruik is gewaarborgd.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Aluminium

Lengte

1495 mm

Hoogte

31 mm

Diameter

28 mm

Maximaal temperatuurinzetbereik

50 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie