Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Aluminium steekwagen met trapsledes

Aluminium steekwagen met trapslede
PSHCRT-ALU-PU-300X200MM

Art.-nr. 0962400113

EAN 4048539433131

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aluminium steekwagen met trapsledes

Art.-nr. 0962400113
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
Met geïntegreerde trapslede voor rijden over oneffen terrein en richels.
  • Stevig gelaste aluminium constructie

  • Aluminium buis, Ø 25,0 x 2 mm

  • Bodemplaat van 4 mm dik aluminium

  • Polyurethaan- of luchtbanden met kunststof velgen en rollagers

  • Handgrepen met veiligheidsbeugel van hoogwaardig kunststof (conform DIN EN 1757-3) om uw handen te beschermen tegen verwondingen

  • Trapsledes zijn vastgezet met klemmen en kunnen zo nodig worden vervangen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schopbreedte

300 mm

Schopdiepte

200 mm

Schopdikte

4 mm

Draagvermogen

150 kg

Wieldiameter

260 mm

Wielbreedte

85 mm

Materiaal wiel

Polyurethaan

Hoogte

1175 mm

Handvathoogte

1050 mm

Breedte

480 mm

Diepte

490 mm

Wanddikte buis

2 mm

Buisdiameter

25,0 mm

Materiaal schoep

Aluminium plaat

Reserveonderdelen voor dit product:
Polyurethaan wiel met kunststof velg voor stapelwagens en steekwagens

AY-POLYURETHANEWHEEL-TRAN-260MM-BS20MM