Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Aluminium steekwagen Type 4

Aluminium steekwagen
PSHCRT-ALU-PU-345X170MM

Art.-nr. 0962400109

EAN 4048539433049

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aluminium steekwagen Type 4

Art.-nr. 0962400109
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
Verticaal gelaste buizen aan achterzijde maken transport van zakken en kleinere voorwerpen mogelijk.
  • Stevig gelaste aluminium constructie

  • Aluminiumbuis, Ø 25,0 x 2 mm

  • Bodemplaat van 4 mm dik aluminium

  • Polyurethaan- of luchtbanden met kunststof velgen en rollagers

  • Handgrepen met veiligheidsbeugel van hoogwaardige kunststof (volgens DIN EN 1757-3) beschermen tegen verwondingen aan de handen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schopbreedte

345 mm

Schopdiepte

170 mm

Schopdikte

4 mm

Draagvermogen

150 kg

Wieldiameter

260 mm

Wielbreedte

85 mm

Materiaal wiel

Polyurethaan

Hoogte

1100 mm

Handvathoogte

1100 mm

Breedte

510 mm

Diepte

460 mm

Wanddikte buis

2 mm

Buisdiameter

25,0 mm

Materiaal schoep

Aluminium plaat

Reserveonderdelen voor dit product:
Polyurethaan wiel met kunststof velg voor stapelwagens en steekwagens

AY-POLYURETHANEWHEEL-TRAN-260MM-BS20MM