Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Aluminium staande ladder

Ladder, flensuitvoering

Art.-nr. 0962930812
EAN 4062856728480
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Flensuitvoering
  • Treden met een diepte van 80 mm en een gegroefd oppervlak zorgen voor een hoge mate van veiligheid en een comfortabele, veilige ondergrond

  • Vier flenzen en compressie van de stijl/trede-verbinding zorgen voor extreem robuustheid en hoge torsiestijfheid

  • Zeer goede buigstabiliteit, omdat treden en stijlen zijn vervaardigd van geëxtrudeerd aluminium

  • Veilige stand van de ladder dankzij de antislip 2C-antislipvoetjes/schoenen

  • Traverse (ladderlengte ≥ 3 m) voor meer stabiliteit en bescherming tegen kantelen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Aluminium

Oppervlakte

Blank

Aantal treden

1 x 12

Lengte

3.63 m

Breedte

0.42 m

Traverselengte

0.80 m

Traverse-afmetingen

64 x 25 mm

Railafmetingen

73 mm x 25 mm

Treden afstand

283 mm

Sportdiepte

80 mm

Gebied standaard volgens TRBS 2121-2

Ja

Aanleunhoogte (bij 70°)

3.42 m

Draagvermogen

150 kg

Stahoogte

2.38 m

Werkhoogte

3.88 m

Reikhoogte

4.38 m

Gewicht

9.4 kg

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Dakgootbeugel

GUTTERBRKT-F.LDR-ST-L145MM-W47MM

Universal for ladders that can be used as a single ladder
x 1 p
Folding handrail

AY-HANDRAIL-FOLDABLE-LDR

Universal for all flanged Würth ladders, or flanged ladders with a rung spacing of 283 mm from a size of 7 rungs/steps. For safe and comfortable ascending and descending or working on ladders
x 1 st
Universele veiligh.punt voor ladder met traverse

SAFETIP-F.TRAVLDR

Universally suitable for ladders with a cross brace
x 1 p
Voetverlenging voor ladder met traverse

FTEXT-F.TRAVLDR-ALU

Universally suitable for ladders with a cross brace
x 1 st
Transportwiel

TRANCSTR-F.LDR

Flanged design
x 1 p
Wandbeschermingsplaat voor ladder

WLPROTPLT-F.SINGLLDR-ALU-200X95MM

Universally suitable for leaning ladders
x 1 p
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Reservevoet voor traverse

SP-BASE-LDR-TRAVERSE-97X66X46MM

x 2 st
Reservevoet traverse

ET-TRAV-TYPE-A-800MM

Voor aluminium multifunctionele ladders en reformladders