Aluminium sjorplaat
Aluminium sjorplaat, enkel
ALU VLOEROOG
ORSYMOBIL
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor een grote verscheidenheid aan transporttaken
- Als enkel sjorpunt voor sjorogen
- Getest tot 500 daN
- Inclusief bevestigingsmateriaal
![]() | |
Typeomschrijving | AZPL |
Breedte | 44 mm |
Hoogte | 10 mm |
Lengte | 44 mm |
Productgewicht (per stuk) | 0.030 kg |
Kleur | Aluminium zilver |
Materiaal | Aluminium |
Datasheets(X)
/VE
SPANBAND MET ALU ZOE -RZA1000
ORSYMOBILIndien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.