Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Aluminium reformladder

Reformladder met werkplatform
MULTIPURPLDR-PLTFORM-ALU-4X3TREDEN

Art.-nr. 0962931613

EAN 4053479827445

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aluminium reformladder

Art.-nr. 0962931613
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
Ladder voor opslag, flexibel voor gebruik als aanleun- of trapladder, of als werkplatform.

Bespaart ruimte in voertuigen en magazijnen


Compact indien ingeklapt



Stevige, automatisch in elkaar grijpende staaldraadverbindingen



Zeer torsiebestendig


Viervoudige flenzen en geperste sport-/stijlverbinding



Zeer goede buigbestendigheid


Sporten van geëxtrudeerd aluminium



Staat zeer veilig


2-delige antislipvoetjes



Veilig te betreden


Gegroefde sporten

Opmerking

De traverse (inclusief bevestigingsmateriaal) wordt bij de ladder geleverd en kan in een paar eenvoudige stappen worden gemonteerd.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Aluminium

Oppervlakte

Blank

Aantal sporten

4 x 3

Breedte

0,35 m

Traverselengte

0,75 m

Traverse-afmetingen

64 x 25 mm

Railafmetingen

64 mm x 25 mm

Sportafstand

283 mm

Sportafmetingen

28 x 28 mm

Gebied standaard volgens TRBS 2121-2

Nee

Draagvermogen

150 kg

Lengte als aanleunladder

3,49 m

Stahoogte als aanleunladder

2,21 m

Werkhoogte als aanleunladder

3,71 m

Reikhoogte als aanleunladder

4,21 m

Aanleunhoogte als ladder (bij 70°)

3,29 m

Standaardladder met wandafstand: Stahoogte

1,57 m

Standaard ladder met wandafstand: Werkhoogte

3,07 m

Standaardladder met wandafstand: Reikhoogte

3,57 m

Standaardladder met wandafstand: Aanleunhoogte (bij 75°)

2,57 m

Lengte als staladder

1,79 m

Stahoogte als staande ladder

1 m

Werkhoogte als vouwladder

2,5 m

Reikhoogte als staande ladder

3 m

Paslengte als staande ladder

1,16 m

Hoogte als staande ladder

1,7 m

Werkplatform: Stahoogte

0,93 m

Werkplatform: Werkhoogte

2,43 m

Werkplatform: Reikhoogte

2,93 m

Platformlengte

1,44 m

Platformbreedte

0,3 m

Transportafmetingen

0,94 x 0,35 x 0,27 m

Gewicht van de ladder

13,1 kg

Gewicht van platform

4,2 kg

Normering

EN 131

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Universele veiligh.punt voor ladder met traverse

SAFETIP-F.TRAVLDR

Universally suitable for ladders with a cross brace
x 1 p
Voetverlenging voor ladder met traverse

FTEXT-F.TRAVLDR-ALU

Universally suitable for ladders with a cross brace
x 1 st
Transportwiel

TRANCSTR-F.LDR

Flanged design
x 1 p
Emmerhaak

BCKTHOK-F.LDR

Universal for all runged ladders
x 1 st
Aluminium inhangbak

HOKINTRY-F.LDR-ALU

Universal for runged ladders
x 1 st
Aluminium inhangtrede

ALU INHANG TREDE V LADDER

Universal for runged ladders
x 1 st
Inspectiesticker

INSPSTCK-F.LDR

For documenting the regular inspection of ladders as required by law
x 10 st
Wall spacer for ladder

WLSPCE-F.LDR

x 1 st
Gereedschapsplank

TLSHLF-(F.STANDLDR-ALU)

Voor alle gangbare aluminium staande ladders
x 1 st
Wandbeschermingsplaat voor ladder

WLPROTPLT-F.SINGLLDR-ALU-200X95MM

Universally suitable for leaning ladders
x 1 p
Stationary platform

STAPLTFORM-F.LDR

For retrofitting Würth aluminium runged ladders
x 1 st
Dakgootbeugel

GUTTERBRKT-F.LDR-ST-L145MM-W47MM

Universal for ladders that can be used as a single ladder
x 1 p
Folding handrail

AY-HANDRAIL-FOLDABLE-LDR

Universal for all flanged Würth ladders, or flanged ladders with a rung spacing of 283 mm from a size of 7 rungs/steps. For safe and comfortable ascending and descending or working on ladders
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Platform voor aluminium reformladders

PLTFORM-F.MULTIPURPLDR-2PCS

Voor het vormen van een werkplatform met aluminium reformladders 4 x 3
x 1 st
Zelfklevend label pictogram voor ladder

LBL-(F.MULTIPURPLDR-0962931624)-PVC

x 1 st
Vervangende traverse, type C

SP-TRAV-TYPE-C-750MM