Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Aluminium reformladder

Reformladder

Art.-nr. 0962931624

EAN 4056807391298

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aluminium reformladder

Art.-nr. 0962931624
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
Vouwladder met veiligheidsscharnieren die automatisch aangrijpen

Ruimtebesparend en compact


Voor transport en opslag



Hoge torsiestijfheid en lange levensduur


Dankzij vier flenzen op de verbinding tussen boom en sport



Laag gewicht met maximale buigweerstand


Dankzij het speciale profiel



Veilige stapositie, zelfs met nat en vuil schoeisel


Dankzij de uiterst slipbestendige ribben op de sporten



Ladder staat zeer veilig op verschillende ondergronden


Dankzij speciaal ontworpen kunststof voeten met rubber zolen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Kan gebruikt worden als een schuine ladder of staande ladder

Materiaal

Aluminium

Oppervlakte

Blank

Aantal sporten

4 x 4

Breedte

0,35 m

Traverselengte

0,85 m

Traverse-afmetingen

64 x 25 mm

Railafmetingen

64 mm x 25 mm

Sportafstand

283 mm

Sportafmetingen

28 x 28 mm

Gebied standaard volgens TRBS 2121-2

Nee

Draagvermogen

150 kg

Lengte als aanleunladder

4,63 m

Stahoogte als aanleunladder

3,21 m

Werkhoogte als aanleunladder

4,71 m

Reikhoogte als aanleunladder

5,21 m

Aanleunhoogte als ladder (bij 70°)

4,36 m

Standaardladder met wandafstand: Stahoogte

2,4 m

Standaard ladder met wandafstand: Werkhoogte

3,9 m

Standaardladder met wandafstand: Reikhoogte

4,4 m

Standaardladder met wandafstand: Aanleunhoogte (bij 75°)

3,39 m

Lengte als staladder

2,36 m

Stahoogte als staande ladder

1,54 m

Werkhoogte als vouwladder

3,04 m

Reikhoogte als staande ladder

3,54 m

Paslengte als staande ladder

1,5 m

Hoogte als staande ladder

2,25 m

Transportafmetingen

1,23 x 0,35 x 0,27 m

Gewicht

14,6 kg

Normering

EN 131

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Wall spacer for ladder

WLSPCE-F.LDR

x 1 st
Universele veiligh.punt voor ladder met traverse

SAFETIP-F.TRAVLDR

Universally suitable for ladders with a cross brace
x 1 p
Voetverlenging voor ladder met traverse

FTEXT-F.TRAVLDR-ALU

Universally suitable for ladders with a cross brace
x 1 st
Transportwiel

TRANCSTR-F.LDR

Flanged design
x 1 p
Emmerhaak

BCKTHOK-F.LDR

Universal for all runged ladders
x 1 st
Aluminium inhangbak

HOKINTRY-F.LDR-ALU

Universal for runged ladders
x 1 st
Aluminium inhangtrede

ALU INHANG TREDE V LADDER

Universal for runged ladders
x 1 st
Inspectiesticker

INSPSTCK-F.LDR

For documenting the regular inspection of ladders as required by law
x 10 st
Gereedschapsplank

TLSHLF-(F.STANDLDR-ALU)

Voor alle gangbare aluminium staande ladders
x 1 st
Wandbeschermingsplaat voor ladder

WLPROTPLT-F.SINGLLDR-ALU-200X95MM

Universally suitable for leaning ladders
x 1 p
Dakgootbeugel

GUTTERBRKT-F.LDR-ST-L145MM-W47MM

Universal for ladders that can be used as a single ladder
x 1 p
Folding handrail

AY-HANDRAIL-FOLDABLE-LDR

Universal for all flanged Würth ladders, or flanged ladders with a rung spacing of 283 mm from a size of 7 rungs/steps. For safe and comfortable ascending and descending or working on ladders
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Zelfklevend label pictogram voor ladder

LBL-(F.MULTIPURPLDR-0962931624)-PVC

x 1 st
Vervangende traverse, type C

SP-TRAV-TYPE-C-850MM

x 1 st
Reservevoet voor traverse

SP-BASE-LDR-TRAVERSE-97X66X46MM

x 2 st