Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Aluminium magazijnrek

OPBERGREK MET TUSSENWAND 380X1390X175

Art.-nr. 0963004040

EAN 4050642655249

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aluminium magazijnrek

Art.-nr. 0963004040
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
Voor diverse opbergmogelijkheden
  • Gemaakt van geanodiseerd aluminium

  • Kan naar wens worden onderverdeeld

  • Omvat verdelers

  • Antislipmat verkrijgbaar als accessoire
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Typeomschrijving

VLR404

Constructiebreedte

1390 mm

Vereiste bouwhoogte

175 mm

Hoogte afdekking

95 mm

Constructiediepte

380 mm

Productgewicht (per stuk)

3,000 kg

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Antislipmat

ANTISLIPMAT-MAM44

Voor ladingzekering