Aluminium magazijnrek
OPBERGREK MET TUSSENWAND 330X1390X175
Art.-nr. 0963004140
EAN 4050642655195
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Kan naar wens worden onderverdeeld
- Omvat verdelers
- Antislipmat verkrijgbaar als accessoire
Datasheets(X)
Typeomschrijving | VLR414 |
Constructiebreedte | 1390 mm |
Vereiste bouwhoogte | 175 mm |
Hoogte afdekking | 95 mm |
Constructiediepte | 330 mm |
Productgewicht (per stuk) | 2,600 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!