Aluminium ladekast Breedte: 556 mm
SCHUIFLADE ALU380X556X90LL
Art.-nr. 0963010422
EAN 4050641876621
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Aluminium eenheid en paneel
- Met tekstveld
- Draagvermogen maximaal 40 kg
Voor laden met een totale hoogte van 150 mm worden scheidingsplaten met een hoogte van 120 mm gebruikt.
Datasheets(X)
Typeomschrijving | VSM22 |
Constructiebreedte | 556 mm |
Constructiehoogte | 90 mm |
Constructiediepte | 382 mm |
Draagvermogen | 40 kg |
Uitvoering | Lichtgewicht uitvoering |
Productgewicht (per stuk) | 2,700 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!