Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Aluminium ladekast Breedte: 556 mm

SCHUIFLADE ALU380X556X180LL

Art.-nr. 0963010425

EAN 4050641876645

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aluminium ladekast Breedte: 556 mm

Art.-nr. 0963010425
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
Met geïntegreerde uittrekbare lades en geïntegreerde aluminium profielgreep
  • Aluminium eenheid en paneel

  • Met tekstveld

  • Draagvermogen maximaal 40 kg
Opmerking

Voor laden met een totale hoogte van 150 mm worden scheidingsplaten met een hoogte van 120 mm gebruikt.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Typeomschrijving

VSM25

Constructiebreedte

556 mm

Constructiehoogte

180 mm

Constructiediepte

382 mm

Draagvermogen

40 kg

Uitvoering

Lichtgewicht uitvoering

Productgewicht (per stuk)

3,400 kg

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Antislipmat

ANTISLIPMAT-MAM40

Voor ladingzekering