Aluminium klep Voor sens.it RS3-sensor, 433 MHz
Ventiel v. Alligator-sens.it RS3 m. alu. ventiel
VENT-REP-TPMS-SENS.IT-43LMS-ZILVER
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Kwaliteit bewezen in de oorspronkelijke samenstelling
Gepatenteerd kogelscharniersysteem
Hierdoor is deze ventiel/sensorcombinatie in bijna alle stalen en aluminium wielen die op de markt zijn te gebruiken
Aluminiumlegering met continue corrosiebescherming
Extra geanodiseerde coating
Qua functionaliteit en kwaliteit gelijkwaardig aan de originele sensors die vandaag de dag worden geproduceerd
Datasheets(X)
Materiaal klep | Aluminium |
Maximale snelheid | 250 km/h |
Aanhaalmoment – schroef conform specificaties fabrikant incl. tolerantie | 3.3 Nm |
Aanhaalmoment – wartelmoer conform specificaties van de fabrikant incl. tolerantie | 3.3 Nm |
Kleur | Zilver, Aluminiumkleurig |