Poignée alu Type L
Poignée en aluminium, typeL, à enfoncer
Art. N° 0685250221
EAN 4053479731414
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Aluminium |
Finition | Anodisé |
Couleur | Couleur acier inoxydable |
Adapté à la largeur d'armoire | 200mm |
Longueur (L) | 195 mm |
Largeur (B) | 37 mm |
Hauteur (H) | 10 mm |