Aluminium greeplijst, type L
Alum. handgreep, type L, inklikbaar
GREEPLIJST-ALU-TYP-L-A2/FINISH-L195MM
Art.-nr. 0685250221
EAN 4053479731414
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Geanodiseerd |
Kleur | Rvs-kleurig |
Geschikt voor kastbreedte | 200 mm |
Lengte (L) | 195 mm |
Breedte (B) | 37 mm |
Hoogte (H) | 10 mm |