Aluminium gereedschapskoffer Geen uitrusting
Gereedschapskoffer, aluminium servicekoffer
GEREEDSCHAPSKOFFER-ALU-490X400X190MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hoogwaardig en stabiel ontwerp dankzij geanodiseerde aluminium bodemplaten
- Tegen kromtrekken bestendig aluminium frame voorkomt dat stof binnendringt
- Vergrendelbare knevelsluitingen (gelijksluitend)
- Robuuste metalen scharnieren en dekselbeugels
- Gevoerde handgreep plus steunvoeten en wielen aan basis
- Onderste schaal (PS) met separators en vlakke gereedschapsplaat met houder voor één stuk gereedschap met een diameter tot 20 mm
- Gevoerd vak voor documenten
Datasheets(X)
Hoogte (C) | 190 mm |
Breedte (A) | 490 mm |
Diepte (B) | 390 mm |
Materiaal | Aluminium |
Productgewicht (per stuk) | 6100.000 g |
Breedte x diepte x hoogte (binnenmaat) | 435 x 315 x 180 mm |