Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Aluminium extension ladder

Aluminium extension ladder

Art.-nr. 0962934710

EAN 4065746611961

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aluminium extension ladder

Art.-nr. 0962934710
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
Steps with tested slip resistance
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Aluminium

Oppervlakte

Blank

Aantal treden

2 x 10

Minimale/maximale lengte

3,03-5,30 m

Breedte

0,42 m

Traverselengte

0,96 m

Traverse-afmetingen

64 x 25 mm

Railafmetingen

73 mm x 25 mm

Treden afstand

283 mm

Sportdiepte

87 mm

Gebied standaard volgens TRBS 2121-2

Ja

Max. aanleunhoogte (bij 70°)

4,96 m

Draagvermogen

150 kg

Max. hoogte van de standaard

3,90 m

Max. werkhoogte

5,40 m

Max. reikhoogte

5,90 m

Gewicht

16,1 kg

Normering

EN 131

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Dakgootbeugel

GUTTERBRKT-F.LDR-ST-L145MM-W47MM

Universal for ladders that can be used as a single ladder
x 1 p
Universele veiligh.punt voor ladder met traverse

SAFETIP-F.TRAVLDR

Universally suitable for ladders with a cross brace
x 1 p
Voetverlenging voor ladder met traverse

FTEXT-F.TRAVLDR-ALU

Universally suitable for ladders with a cross brace
x 1 st
Transportwiel

TRANCSTR-F.LDR

Flanged design
x 1 p
Wandbeschermingsplaat voor ladder

WLPROTPLT-F.SINGLLDR-ALU-200X95MM

Universally suitable for leaning ladders
x 1 p
Folding handrail

AY-HANDRAIL-FOLDABLE-LDR

Universal for all flanged Würth ladders, or flanged ladders with a rung spacing of 283 mm from a size of 7 rungs/steps. For safe and comfortable ascending and descending or working on ladders
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Reservevoet voor ladders

SP-BASE-LDR-75X50X30MM

x 2 st
Reservevoet voor traverse

SP-BASE-LDR-TRAVERSE-97X66X46MM

x 2 st
Reservevoet traverse

ET-TRAV-TYPE-A-955MM

Voor aluminium multifunctionele ladders en reformladders