Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Aluminium extension ladder

Aluminium extension ladder

Art. N° 0962934710

EAN 4065746611961

Prix affichés aux clients après connexion
Aluminium extension ladder

Art. N° 0962934710
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
Steps with tested slip resistance
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Aluminium

Finition

Brut

Nombre de marches

2 x 10

Longueur min./max.

3,03-5,30 m

Largeur

0,42 m

Longueur de traverse

0,96 m

Dimensions de traverse

64 x 25 mm

Dimensions du rail

73 mm x 25 mm

Distance entre marche

283 mm

Profondeur de marche

87 mm

Surface de stand selon TRBS 2121-2

Oui

Hauteur max. d'arrimage (à 70° d'inclinaison)

4,96 m

Capacité de charge

150 kg

Hauteur debout max.

3,90 m

Hauteur de travail max.

5,40 m

Hauteur de portée max.

5,90 m

Poids

16,1 kg

Normes

EN 131

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support de gouttière

SUPPORT DE GOUTTIERE 145MM X 47MM

Universel pour les échelles qui peuvent être utilisées comme une échelle simple
x 1 paire(s)
Embout de sécurité pour échelles avec traverse

EMBOUTS SECURITE ECH MONTANT ENTRETOISE

Universellement adapté aux échelles avec entretoise
x 1 paire(s)
Extension max. pour échelles à montants entretoisés

RALLONGE PIED ECHELLE MONTANT ENTRETOISE

Universellement adapté aux échelles avec entretoise
x 1 pcs
Roulettes de transport pour toutes les échelles à barreaux en aluminium (sauf les échelles télescopiques professionnelles) et les escabeaux en aluminium avec marches

ROULETTE DE TRANSPORT

Conception à bride
x 1 paire(s)
Plaque de protection antidérapante et antirayure pour échelle

PLAQUE PROTECTION MUR ECHELLE SIMPLE

Universellement adapté aux échelles inclinées
x 1 paire(s)
Main courante pliable

MAIN COURANTE PLIANTE

Universelle pour toutes les échelles Würth à corde ou les échelles à coulisse avec un espacement de barreau de 283 mm à partir d'une taille de 7 barreaux/marches. Pour monter et descendre ou travailler sur des échelles en toute sécurité et tout confort
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
Pièces détachées pour ce produit:
Pied de rechange pour échelles en aluminium

PIED DE RECHANGE POUR ÉCHELLES

x 2 pcs
Patin de rechange pour échelles avec échelons en aluminium

VERVANGVOET LADDER 0962 931 312

x 2 pcs
Echelon de remplacement, type A pour échelles en aluminium dappui, à coulisse et à corde

ET-TRAV-TYPE-A-955MM