Aluminium Airline vliegtuigrail met flens
AIRLINE MET FLENS -ZSA2000-ALU
Art.-nr. 096380 247
EAN 4038898487371
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor een grote verscheidenheid aan transporttaken
- Geschikt voor alle klemstangen, sjorbanden en ringogen
- Inclusief bevestigingsmateriaal
Datasheets(X)
![]() | |
Typeomschrijving | ZSA2000 |
Breedte | 65 mm |
Hoogte | 11 mm |
Lengte | 2000 mm |
Productgewicht (per stuk) | 1,600 kg |
Kleur | Aluminium zilver |
Materiaal | Aluminium |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!