Aluminium Airline vliegtuigrail met flens
Aluminium Airline vliegtuigrail met flens
AIRLINE MET FLENS -ZSA1500-ALU
ORSYMOBIL
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor een grote verscheidenheid aan transporttaken
- Geschikt voor alle klemstangen, sjorbanden en ringogen
- Inclusief bevestigingsmateriaal
![]() | |
Typeomschrijving | ZSA1500 |
Breedte | 65 mm |
Hoogte | 11 mm |
Lengte | 1500 mm |
Productgewicht (per stuk) | 1.200 kg |
Kleur | Aluminium zilver |
Materiaal | Aluminium |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)
/VE
SPANBAND MET ALU ZOE -RZA1000
ORSYMOBILSPANSTANGSET-ALU-SS10
ORSYMOBILIndien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.