Aluminium Airline vliegtuigrail, halfrond
Aluminium Airline vliegtuigrail, halfrond
AIRLINE HALFROND -ZSC995-ALU-HALBRD
Art.-nr. 096380 250
EAN 4038898487388
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor een grote verscheidenheid aan transporttaken
- Geschikt voor alle klemstangen, sjorbanden en ringogen
- Inclusief bevestigingsmateriaal
Datasheets(X)
![]() | |
Typeomschrijving | ZSC995 |
Breedte | 50 mm |
Hoogte | 11,5 mm |
Lengte | 995 mm |
Productgewicht (per stuk) | 0,800 kg |
Kleur | Aluminium zilver |
Materiaal | Aluminium |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!