Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Aluminium Airline vliegtuigrail, halfrond

AIRLINE HALFROND-ZSC2000-ALU-HALBRD

Art.-nr. 096380 252

EAN 4038898487609

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aluminium Airline vliegtuigrail, halfrond

Art.-nr. 096380 252
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
Voor het vastschroeven op de vloerplaat en het bevestigen op de voertuigwand
  • Voor een grote verscheidenheid aan transporttaken

  • Geschikt voor alle klemstangen, sjorbanden en ringogen

  • Inclusief bevestigingsmateriaal
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Typeomschrijving

ZSC2000

Breedte

50 mm

Hoogte

11,5 mm

Lengte

2000 mm

Productgewicht (per stuk)

1,400 kg

Kleur

Aluminium zilver

Materiaal

Aluminium

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spanband met ratel voor vliegtuigprofiel

SPANBAND VOOR GH10/11

Met sjorogen voor vliegtuigprofiel
x 1 st
Spanband met ratel voor vliegtuigprofiel

SPANBAND MET RATEL.ZS1000

Met sjorogen voor vliegtuigprofiel
x 1 st
Spanband met ratel voor vliegtuigprofiel

SPANBAND MET RATEL-4M

Met sjorogen voor vliegtuigprofiel
x 1 st
Sjorring

ZOE .ZS-ALU

Ideaal voor het bevestigen van sjorbanden of apparatuur zoals bezems, emmers, gereedschap of kledinghangers.
x 1 st
Klemstangen voor vliegtuigprofielen

SPANSTANG 2500 -SS25

Kunnen afzonderlijk worden ingekort
x 1 st
Schroeffitting

SCHROEFFITTING MET KNOP M8

Voor bevestiging van componenten aan vliegtuigrails
x 1 st
Schroeffitting

SCHROEFFITTING VOOR AIRLINE-M10X1

Voor bevestiging van componenten aan vliegtuigrails
x 1 st
Schroeffitting

SCHROEFFITTING MET STERKNOP

Voor bevestiging van componenten aan vliegtuigrails
x 1 st
Aluminium klemstangen

SPANSTANG SS250

Kunnen afzonderlijk worden ingekort
x 1 st
Sjorband met vergrendeling en fitting

SPANBAND

Geschikt voor een draaglast tot 300 daN
x 1 st
Klemstangen voor vliegtuigprofielen

SPANSTANG 2000 -SS20

Kunnen afzonderlijk worden ingekort
x 1 st
Aluminium klemstangen

SPANSTANG ZWART -SS200

Kunnen afzonderlijk worden ingekort
x 1 st
Spanband met ratel voor vliegtuigprofiel

SPANBAND MET ALU ZOE -RZA1000

Sjorren met aluminium houder voor vliegtuigprofiel
x 1 st
Spanband met ratel voor vliegtuigprofiel

SPANBAND MET ALU ZOE-RZA2000

Sjorren met aluminium houder voor vliegtuigprofiel
x 1 st
Spanband met ratel voor vliegtuigprofiel

SPANBAND MET ALU ZOERZA4000

Sjorren met aluminium houder voor vliegtuigprofiel
x 1 st
Sjorring

ALU ZOE

Ideaal voor het bevestigen van sjorbanden of apparatuur zoals bezems, emmers, gereedschap of kledinghangers.
x 1 st
Afdekkappen voor aluminium vliegtuigrails

EINDKAP VOOR AIRLINE-AKZSC

Ter bescherming tegen scherpe randen
x 1 st
Aluminium klemstangen met snelverstellingsfunctie

SPANSTANG -ALU-SS15

Voor veilig vervoeren van grote goederen
x 1 st
Aluminium klemstangen met snelverstellingsfunctie

SPANSTANGSET-ALU-SS10

Voor veilig vervoeren van grote goederen