Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Aluminium Airline vliegtuigrail LED's en stekker

Aluminium AIRLINE vliegtuigrail met LED en stekker
ZSHN-VRTG-ALU-LED-STEKKER-1000MM

Art.-nr. 096381 380

EAN 4065746402828

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aluminium Airline vliegtuigrail LED's en stekker

Art.-nr. 096381 380
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
Voor optimale verlichting met geïntegreerde LED's
  • Voor bevestiging op het dak van het voertuig

  • Kan worden aangesloten met behulp van een stekker en connector

  • Geschikt voor alle klemstangen

  • Inclusief bevestigingsmateriaal

  • Met aansluitkabel en stekker
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

50 mm

Hoogte

10 mm

Lengte

1115 mm

Vermogen

22,6 W

Productgewicht (per stuk)

1,000 kg

Kleur

Aluminiumkleurig

Materiaal

Aluminium/aluminium

Beschermklasse IP

IP 67

Lichtstroom

1740 lm

Kleurtemperatuur

6500 K

Nominale spanning

12 V

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verlengkabel Voor aluminium Airline vliegtuigrail met LEDs en stekker

TB-VERLKABE-INLICHTL-ZSLED-M.STEKKER

Voor snelle verlenging van de aansluitkabel met behulp van een stekker
x 1 st
Schakelaar Voor aluminium Airline vliegtuigrail met LED en stekker

SCHAK-VRTG-ZSLED-M.STEKKER

Voor het handmatig in- en uitschakelen
x 1 st
Bewegingssensor Met plug

TB-BEWEGINGSSENSOR-INLICHT-M.STEKKER

Voor de automatische regeling van de verlichting van het interieur van de auto. Met stekker voor aansluiting op voertuigvoeding.
x 1 st
Bevestigingsplaat voor bewegingssensor

ASMBY-SET-F.MOTIONSENSO

Geschikt voor bewegingssensor 12–24 V