All-round verfspuitpistool AP
All-round verfpistool, AP
VERFPIST-ALL-ROUND VERFPISTOOL AP
Art.-nr. 089170005
EAN 4011231826174
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Laag luchtverbruik
- Geïntegreerde materiaalvolumeregeling
- Traploze regeling ronde/brede straal
- Lage materiaaloverdrachtssnelheid/hoge werksnelheid
- Zelfstellende lucht- en materiaalafdichting
- Insteekbare lakzeef
- Bij uitstek geschikt voor primer- en plamuurproducten dankzij de vormgeving van de spuitmond
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Universeel hogedrukverfpistool, geschikt voor lakken, voorstrijkmiddelen en beitsen
Inhoud | 600 ml |
Productgewicht (per stuk) | 741,000 g |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Kunststof/metaal |
Min. werkdruk | 2 bar |
Max. bedrijfsdruk | 3 bar |
Bedrijfsdruk | 2,5 bar |
Luchtverbruik | 200 l/min |
Minimale sproeiafstand | 18 cm |
Maximale sproeiafstand | 23 cm |
VERFPIST-TB-SET-RESERVEMONDST-AP-1,6MM
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!