Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Alkalibestendige hogedrukspuit

Drukspuit Alkali
HOGEDRSP-ALKALISCH

Art.-nr. 0891385008

EAN 4062856186624

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Alkalibestendige hogedrukspuit

Art.-nr. 0891385008
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
Veelzijdige drukspuit voor reiniging van voertuigen en industriële toepassingen met maximale bestendigheid tegen logen

Grote drukplaat


Uniform spuitbeeld, zelfs zonder continu napompen



Snel en handig bij te vullen


Grote vulopening met geïntegreerde trechter voor snel vullen van het apparaat



Comfortabel werken


De 360° draaiende kunststof spuitbuis met plat mondstuk maakt het werken comfortabel en moeiteloos door de richting aan te passen



Optimale verdeling


Het platte precisiemondstuk verdeelt het medium gelijkmatig en spaarzaam



Veilige opslag


De buizen kunnen veilig worden opgeborgen dankzij de houder voor de spruit- en verlengbuis.



Een krachtige drukpomp en een voetring voor stabiliteit zijn kenmerkend voor deze schoudergedragen hogedrukspuit



EPDM-afdichtingen bestand tegen chemicaliën



Speciaal gecoate zuigerstang en roestvast stalen

Opmerking

Alleen gebruiken voor waterige Würth-schoonmaakmiddelen.


Deze producten moeten door de fabrikant zijn goedgekeurd voor toepassing in drukspuiten.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Een breed scala aan toepassingen voor professionele reiniging. Ideaal voor de toepassing van alkalische reinigings- en verzorgingsproducten in voertuigen en industriële reiniging.

Vloeistofvolume

5 l

Bakinhoud

8 l

Voorwaarde doorstroomcapaciteit

bei 3 bar

Doorstroomcapaciteit

0,86 l/min

Max. bedrijfstemperatuur

40 °C

Materiaal

HDPE - Hogedichtheidspolyethyleen

Hoogte x breedte

490 x 200 mm

Slanglengte

2 m

Productgewicht (per stuk)

2,590 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie