Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Alimentation de lampe de travail LED à batterie NOVA 4K C+R

Alim. lampe de travail LED à batterie NOVA 4K C+R
SP-POWERSUPPLY-LAMP-BTRY-(NOVA-4K-C+R)

Art. N° 0827981219
EAN 4056807893778
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
Tension nominale min./max.

100 / 240 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Indice de protection IP

IP 20

Type de câble

H05RN-F 2x0,75mm²

Longueur de câble

5 m

Type de prise

F