Akku-Maschinen Taschenset ABS/ABH/AWS M-CUBE W-CONNECT
M-CUBE Maschinen-Set ABS-1/ABH-1/AWS-1 W-CONNECT
MA-AKKU-SET-ABS/ABH/AWS-(SPEC EDITION)
Art.-Nr. 5701465006
EAN 4099618923685
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Alle Geräte verfügen über eine kontinuierliche Überwachung und eine hohe Lebensdauer des Motors:
- Die elektronische Motorschutzfunktion schaltet den Motor bei Blockieren, Überlastung und Überhitzung vorzeitig aus
- Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven, hält auch unter Last eine stabilere Drehzahlkurve
ABS 18 COMPACT M-CUBE
Maximale Standzeit und geringer Verschleiß mittels dem 13 mm Röhm Metallbohrfutter mit gelöteten Hartmetallspannbacken.
ABH 18 COMPACT M-CUBE
Angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten durch die kompakte und ergonomische Bauform mit Antivibrations-Handgriff.
AWS 18 COMPACT M-CUBE
Sicheres Arbeiten dank dem Totmannschalter und der Bremsfunktion, die für einen schnellen Scheibenstopp sorgen, wenn der Schalter losgelassen wird.
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 10 STK |
Länge x Breite x Höhe | 480 x 290 x 340 mm |
WNKLSHLF-AKKU-(AWS18-125P COMPT-1)-KRTN