Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Akku-LED-Arbeitsleuchte DCM

Akku-LED-Arbeitsleuchte DCM
LEUCHT-AKKU-LED-DCM-2.500LUMEN

Art.-Nr. 0827981119

EAN 4058794715798

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Akku-LED-Arbeitsleuchte DCM

Art.-Nr. 0827981119
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
Tageslichtleuchte mit umschaltbarer Farbtemperatur von warmweiß (4.500 Kelvin) für helle Oberflächen bis kaltweiß (6.500 Kelvin) für dunkle Oberflächen

2-in-1-Dualsystem


Kann mit oder ohne Ladekabel aufgeladen werden (durch Anschluss an ein Netzteil)



  • 5 Lichtschaltstufen: 250-2.500 Lumen

  • COB-LED-Technologie

  • Einstellbarer Abstrahlwinkel, zur Verwendung mit Schwenkhalterung

  • Li-Ionen-Akkutechnologie

  • Anzeige für verbleibende Kapazität/Ladestatus
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Spezialleuchte für Fahrzeugwartung und Abstimmung von Lackfarben


Zum Prüfen der Lackierung nach dem Polieren. Zeigt Schleifrückstände, Polierreflexionen, Kratzer und Dellen.

Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI)

96

Lichtstrom min./ max.

250 / 2500 lm

Farbtemperatur

4500 K

Farbtemperatur 2

6500 K

Leuchtdauer min./max.

1-14 h

Ladezeit

2 h

Schlagfestigkeit

IK07

Schutzart IP Leuchte

IP 67

Schutzart IP Netzteil

IP 20

Nennspannung

11,1 V/DC

Akku-/Batteriekapazität

4400 mAh

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Schutzklasse Leuchte

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Schutzklasse Netzteil

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Ladespannung min./max.

100-240 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Leistung

26 W

Kabeltyp

H05RN-F2x0,75 mm²

Leitungslänge

5 m

Betriebstemperatur min./max.

-10 bis 40 °C

Breite x Höhe x Tiefe

236 x 233 x 85 mm

Steckertyp

E, F

Energieeffizienzklasse

F

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Netzteil für Akku-LED-Arbeitsleuchte NOVA 4K C+R

NTZTL-(LEUCHT-AKKU-NOVA-4K-C+R)

x 1 St.
Rollstativ für Arbeitsleuchten

ROLLSTATV-(F.ARBLEUCHT-DCM)

Mit zweifacher, stufenloser Höhenverstellung
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Netzteil für Akku-LED-Arbeitsleuchte NOVA 4K C+R

NTZTL-(LEUCHT-AKKU-NOVA-4K-C+R)