Akku-Bohrhammer H 36-MAS
Akku-Bohrhammer H 36-MAS
BOHAM-AKKU-(H36-MAS)-2X2,6AH
H 36-MAS
Art.-Nr. 07006782
EAN 4046778099231
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lithium-Ionen-Technologie
Geringes Gewicht, hohe Leistung und kaum Selbstentladung des Akkus. Kein Memory-Effekt.
Wechselbare Werkzeugaufnahme (im Lieferumfang)
Schnelles Umrüsten für z.B. Metallbohrungen, ohne Verwendung eines Adapters.
Elektropneumatisches Schlagwerk
Gleiche Bohrleistung wie Netzmaschinen.
Schlagstopp, Meißelfunktion, Rechts-/Linkslauf und Gasgebeschalter
Universell einsetzbar, z.B. zum Normalbohren in Metall und Holz oder auch zum leichten Korrekturmeißeln in Mauerwerk.
Hohe Akku-Kapazität und intelligente Anzeige der Restkapazität
Lange Arbeitszeit durch optimale Ausnutzung der Akkukapazität.
Datenblätter(X)
Nennspannung | 36 V/DC |
Akkuanzahl/-kapazität | 2 x 2,6 Ah |
Leerlaufdrehzahl min./max. | 0-960 U/min |
Schlagzahl min./max. | 0-4260 U/min |
Schlagenergie | 2,8 J |
Werkzeugaufnahme | Passend für SDS-plus |
Maschinengewicht mit Akku | 4,5 kg |
Bohrdurchmesser in Beton max. | 26 mm |
Bohrdurchmesser in Stahl max. | 13 mm |
BO-HAM-PLUS-4SPRL-D10-L160-AL100MM
BO-HAM-PLUS-4SPRL-D6,0-L160-AL100MM
BO-HAM-PLUS-4SPRL-D8,0-L160-AL100MM
LADEGER-(AL45-LI)
AKKU-LIION-36,0V/2,6AH
TIEFENANSCHLAG 1613001009
KOFFR-LEER-(H36-MAS)
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!