Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Akku-Bohrhammer H 28-MA vibrationsgedämpft

Akku-Bohrhammer vibrationsgedämpft H 28-MA
BOHAM-AKKU-(H28-MA)-O.AKKU

Art.-Nr. 570080002

EAN 4056807115221

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Akku-Bohrhammer H 28-MA vibrationsgedämpft

Art.-Nr. 570080002
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
Sehr kraftvoll und trotzdem kompakt, mit bürstenlosem EC-Motor und Vibrationsdämpfung. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER

Wartungsarmer und langlebiger Motor


Bürstenloser EC-Motor und elektropneumatisches Schlagwerk, dadurch gleiche Bohrleistung wie mit einer Netzmaschine.



Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus


Lithium-Ionen-Technologie



Kontinuierliche Überwachung der Akku-Kapazität


Ladezustandsanzeige am Akku



Universell einsetzbar


Schlagstopp, Meißelfunktion, Rechts-/Linkslauf und Gasgebeschalter



Liegt gut in der Hand und ermöglicht ermüdungsarmes Arbeiten


Leichte, kompakte und ergonomische Bauform mit Vibrationsdämpfung.



Optimal ausgeleuchteter Arbeitsbereich


Positionierung der LED-Leuchte verhindert Schatten durch das Bohrfutter

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Hammerbohren in Beton, Normalbohren in Metall und Holz oder auch zum leichten Korrekturmeißeln in Mauerwerk, etc.

Nennspannung

28 V/DC

Akkuanzahl/-kapazität

0 x 0 Ah

Leerlaufdrehzahl min./max.

0-1350 U/min

Schlagzahl min./max.

0-5000 U/min

Schlagenergie

4,1 J

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-plus

Maschinengewicht mit Akku

4,7 kg

Lieferumfang

Ohne Akku; mit weiterem Zubehör

Empfohlener Bohrdurchmesser in Beton min./max.

6-28 mm

Bohrdurchmesser in Beton max.

28 mm

Bohrdurchmesser in Stahl max.

13 mm

Länge

345 mm

Höhe

260 mm

Bohrdurchmesser mit Hohlbohrkrone in Beton max.

75 mm

Akku-Bohrhammer H 28-MA vibrationsgedämpft inklusive:
1 x
Hammerbohrer Plus Duo-S Vario

BO-HAM-PLUS-DUO-SV-D10,0-L160-AL100MM

Beschreibung:
10 mm
Stabiler Hammerbohrer mit aggressivem 2-Schneiden-Kopf, Zentrierspitze und kernverstärkter Vario-Förderwendel für eine deutlich verbesserte Bohrgeschwindigkeit. Speziell optimiert für Akku-Bohrhämmer.
Menge: 1 x
1 x
Hammerbohrer Plus Duo-S Vario

BO-HAM-PLUS-DUO-SV-D6,0-L160-AL100MM

Beschreibung:
6 mm
Stabiler Hammerbohrer mit aggressivem 2-Schneiden-Kopf, Zentrierspitze und kernverstärkter Vario-Förderwendel für eine deutlich verbesserte Bohrgeschwindigkeit. Speziell optimiert für Akku-Bohrhämmer.
Menge: 1 x
1 x
Hammerbohrer Plus Duo-S Vario

BO-HAM-PLUS-DUO-SV-D8,0-L160-AL100MM

Beschreibung:
8 mm
Stabiler Hammerbohrer mit aggressivem 2-Schneiden-Kopf, Zentrierspitze und kernverstärkter Vario-Förderwendel für eine deutlich verbesserte Bohrgeschwindigkeit. Speziell optimiert für Akku-Bohrhämmer.
Menge: 1 x
Wartungsspray
1 x
Wartungsspray

WARTSPR-KONZENTRAT-100ML

Beschreibung:
100 ml
Zum Schmieren von Scharnieren, Werkzeug- und Maschinenaufnahmen
Menge: 1 x
1 x
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen

KOFFREINLG-(H 28-MA / H 28-MAS)-SY-8.4.3

Beschreibung:
H 28-MA + H 28-MAS
Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 8.4.3

SYSKOFFR-8.4.3

Beschreibung:
500 x 380 x 195 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Staubabsaugvorrichtung

ABSAUGVORRICHT-(F.-H 28-MA/MAS)

Für nahezu staubfreies Bohren in Verbindung mit den vibrationsgedämpften Akku-Bohrhämmern H 28-MA(S).
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Powerpack LI-28 V mit Ladegerät und 2 x Akkus

POWERPACK-LIION-28V-2X5AH

Je zwei leistungsstarke und robuste Akkus mit einem Ladegerät im Karton