Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Akku-Bohrhammer H 18-A COMPACT

Akku-Bohrhammer H 18-A COMPACT
BOHAM-AKKU-(H18-A COMPACT)2X3AH

Art.-Nr. 07006752

EAN 4050642481817

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Akku-Bohrhammer H 18-A COMPACT

Art.-Nr. 07006752
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
Sehr handlicher Akku-Bohrhammer zum Hammerbohren in Beton, Stein und Mauerwerk, ideal für Bohrdurchmesser 6-10 mm.

Kompakte Baugröße und nur 2,6 kg Gewicht


für ermüdungsarmes Arbeiten.



Verschleißarmer, bürstenloser Motor


Mehr Bohrlöcher pro Akkuladung durch bessere Energieausbeute.



Mit Schlagstopp, Rechts-/Linkslauf und Gasgebeschalter


Vielseitig einsetzbar, z.B. zum Normalbohren in Holz oder Metall.



3,0 Ah Li-Ion-Akkupacks


  • Ein Plus an Arbeitszeit pro Akkuladung

  • Die praktische Akku-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch nur Verfügung stehenden Energiereserven.


LED-Beleuchtung


Für gute Ausleuchtung des Arbeitsbereichs.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

18 V/DC

Akkuanzahl/-kapazität

2 x 3 Ah

Schlagzahl min./max.

0-4550 U/min

Schlagenergie

1,7 J

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-plus

Maschinengewicht mit Akku

2,6 kg

Lieferumfang

2 x Akku-LI-CV-18 V/3,0 Ah, 1 x Schnellladegerät AL 30-CV-LI, je 1 x Hammerbohrer SDS-plus 6,0 x 160, 8,0 x 160, 10,0 x 160 mm, 1 x Wartungsspray, 100 ml

Bohrdurchmesser in Beton max.

18 mm

Bohrleistung in Beton Bedingung

Mittlere Härte (ø = 8 mm)

Bohrleistung (Länge) in Beton pro Minute max.

570 mm

Bohrleistung (Anzahl Löcher) in Beton (Durchmesser 6 x 40 mm)

115 STK

Länge

285 mm

Höhe

218 mm

Akku-Bohrhammer H 18-A COMPACT inklusive:
Hammerbohrer Plus Duo-S
1 x
Hammerbohrer Plus Duo-S

BO-HAM-PLUS-4SPRL-D10-L160-AL100MM

Beschreibung:
Durchmesser: 10.0 mm
Stabiler Hammerbohrer mit 2-Schneiden-Kopf und kernverstärkter Förderwendel für eine optimale Bohrgeschwindigkeit.
Menge: 1 x
Hammerbohrer Plus Duo-S
1 x
Hammerbohrer Plus Duo-S

BO-HAM-PLUS-4SPRL-D6,0-L160-AL100MM

Beschreibung:
Durchmesser: 6.0 mm
Stabiler Hammerbohrer mit 2-Schneiden-Kopf und kernverstärkter Förderwendel für eine optimale Bohrgeschwindigkeit.
Menge: 1 x
Hammerbohrer Plus Duo-S
1 x
Hammerbohrer Plus Duo-S

BO-HAM-PLUS-4SPRL-D8,0-L160-AL100MM

Beschreibung:
Durchmesser: 8.0 mm
Stabiler Hammerbohrer mit 2-Schneiden-Kopf und kernverstärkter Förderwendel für eine optimale Bohrgeschwindigkeit.
Menge: 1 x
Schnellladegerät AL 30-CV-LI
1 x
Schnellladegerät AL 30-CV-LI

LADEGER-(AL30-CV-LI)

Beschreibung: Ladegerät für 18-V-Li-Ionen-Systemakkus (CV)
Menge: 1 x
Akku LI-CV-18 V/3,0 Ah
2 x
Akku LI-CV-18 V/3,0 Ah

AKKU-LI-CV-18V/3,0AH

Menge: 2 x
1 x
ET-ZUSATZHANDGRIFF

ET-ZUSATZHANDGRIFF

Menge: 1 x
Koffereinlage für H 18-A COMPACT
1 x
Koffereinlage für H 18-A COMPACT

KOFFREINLG-MA-(H18-A COMPACT)

Menge: 1 x
Maschinenkoffer
1 x
Maschinenkoffer

KOFFR-ORSYBULL-MASTER

Beschreibung: ORSY®BULL Maschinenkoffer
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Absaugvorrichtung BSA 50

ABSAUGVORRICHT-BSA50-F.BOHAM

Ermöglicht ein nahezu staubfreies Arbeiten.