Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Aircoservice-eenheid, bedrijfswagens COOLIUS® Y50A voor MAN inclusief spoelset

Bedr.w. aircoserv.1-heid COOLIUS Y50A MAN+spoelset
Y50A- VOOR-MAN-MET-SPOELKIT

Art.-nr. WW02800410

EAN 4065746457620

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aircoservice-eenheid, bedrijfswagens COOLIUS® Y50A voor MAN inclusief spoelset

Art.-nr. WW02800410
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
Krachtige en robuuste service-unit voor airconditioning met geïntegreerde koelmiddelanalyser voor onderhoud aan de airconditioning op R1234yf-systemen, afgestemd op de behoeften van MAN

COOLIUS® Y50A voor MAN



MAN-specificatie


  • Geen kans op verwarring - speciaal ontwikkeld voor het gebruik van PAG-olie

  • Hermetisch afgedichte containers met olie en UV-additieven - geen binnendringen van vocht

  • Spoelfunctie geïntegreerd in software

  • TKR-snelkoppelingen met veiligheidskleppen

  • Spoelset meegeleverd


Intelligente koudemiddelanalyse


  • Ingebouwde en volledig geïntegreerde koelmiddelanalyser

  • Het drievoudige filtersysteem zorgt ervoor dat er geen olie in de leidingen van de analyser komt, samen met het koelmiddel

  • Max. 1,5 g koelmiddel is vereist voor de analyse


Testen conform wettelijke voorschriften


Stikstof/formeergastest geïntegreerd in apparaatsoftware



Geavanceerde documentatie


Uitlezen en exporteren van gegevens naar Excel via USB-interface



Schone machine


Automatische reiniging van het circuit van de aircoservice-eenheid



Geen ongewenste toegang


Er kan persoonlijke toegang voor het apparaat worden ingesteld



*****



Spoelset voor service-units van de COOLIUS-serie met airconditioning



Zeer eenvoudig te hanteren en snel aan te brengen


  • Volledig automatisch spoelen in het circuit met vloeibaar koelmiddel in de tegenovergestelde stroomrichting van het aircosysteem in het bedrijfsvoertuig

  • Zeer hoge doorstroming tijdens het doorspoelen en dus sterke reinigende werking van het aircosysteem

  • Eén filter dat na vijf cycli eenvoudig kan worden vervangen


Flexibel voor een grote verscheidenheid aan behoeften


  • Kan worden gebruikt voor koelmiddel R134a en nieuw koelmiddel R1234yf

  • Kan ook worden gebruikt met airco-units met verschillende draadaansluitingen


Leveringsomvang


  • Serviceslangen met veiligheidskoppelingen met snelkoppeling (lengte 3 m)

  • Database voor voertuigvulniveau

  • Label voor PAG-olie en UV-additieven

  • Onderhoudsboekje

  • Verkorte bedieningsinstructies (met websitekoppeling voor meertalige bedieningsinstructies)

  • Apparaatinstructies (online)

  • Spoelset (inclusief adapter voor diverse koelmiddelen, adapter voor verschillende schroefverbindingen, microfilter)

  • Afdekkap
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideaal voor onderhoud van de airconditioning met koelmiddel R1234yf op bedrijfswagens van fabrikant MAN

Type koudemiddel

R-1234yf

Volume koudemiddel

20 kg

Zuigcapaciteit

500 g/min

Gewicht apparaat

103,40 kg

Breedte

680 mm

Hoogte

1175 mm

Diepte

667 mm

Max. bedrijfsdruk

20 bar

Slanglengte

3 m

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Demontage-adapter set R1234YF voor herbruikbare R1234yf koudemiddelflessen van 5,6 kg

VULADAPTSET-AIRCO-R1234YF-2DLG

x 1 st
Koudemiddel voor klimaatinstallaties R1234yf

KOELMDDL-R1234YF-5KG/CERTIFICAAT VEREIST

Toebehoren voor onderhoud, service en revisie van R1234yf-airconditioningsystemen in voertuigen.
x 1 st
Premium UV-lekzoekadditief

LEKZOEKADDITIEF PREMIUM 240 ML

Fluorescerend additief voor het lokaliseren van lekken in R134a-, R1234yf- en R744-airconditioningsystemen conform SAE J2297
Multigrade compressorolie Pro

KLIMA-MULTIGRADE-COMPRES-OLIE-PRO-1000ML

Hoogwaardige synthetische olie met een additief specifiek ontwikkeld voor airconditioningcompressoren