Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Aircoservice-eenheid, bedrijfsvoertuigen COOLIUS® Y50A

Aircoservice-eenheid bedrijfsvoertuig COOLIUS Y50A
AIRCOSERVICEUNIT-COOLIUS-Y50A-WABCOW.

Art.-nr. W050115033

EAN 4056807577692

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aircoservice-eenheid, bedrijfsvoertuigen COOLIUS® Y50A

Art.-nr. W050115033
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
Krachtige en robuuste airco-onderhoudsunit met geïntegreerde koudemiddel-analyser voor airco-onderhoud op R-1234yf-systemen

Intelligente koudemiddelanalyse


  • De ingebouwde koudemiddel-analyser is volledig geïntegreerd in het serviceproces van de airconditioning.

  • Een intelligent drievoudig filtersysteem zorgt ervoor dat er, samen met het koudemiddel, geen olie in de leidingen van de analyzer terechtkomt en dat het apparaat niet vervuilt. Deze innovatie vormt een grote verbetering in de best beschikbare technologie en vermindert de onderhoudskosten aanzienlijk.

  • Max. 1,5 g koudemiddel is vereist voor de analyse.


Testen conform wettelijke voorschriften


Stikstof/formeergastest geïntegreerd in apparaatsoftware



Geavanceerde documentatie


Uitlezen en exporteren van gegevens naar Excel via USB-interface



Schone machine


Automatische reiniging van het circuit van de aircoservice-eenheid



Geen ongewenste toegang


Persoonlijke toegang tot het apparaat kan worden ingesteld



Leveringsomvang


  • Serviceslangen met standaardsnelkoppelingen

  • Database voor voertuigvulniveau

  • Stickers voor diverse oliën en UV-additieven

  • Onderhoudsboekje

  • Verkorte bedieningsinstructies (met websitekoppeling voor meertalige bedieningsinstructies)

  • Apparaatinstructies (optioneel)
AIRCOGAS CERTIFICAAT VEREIST
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideaal geschikt voor mobiele aircoservice met het koudemiddel R-1234yf op bedrijfsvoertuigen, bouwvoertuigen, landbouwvoertuigen, bestelwagens en auto's.

Volume koudemiddel

20 kg

Zuigcapaciteit

300 g/min

Gewicht apparaat

91,5 kg

Breedte

680 mm

Hoogte

1175 mm

Diepte

667 mm

Max. bedrijfsdruk

20 bar

Slanglengte

3 m

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Demontage-adapter set R1234YF voor herbruikbare R1234yf koudemiddelflessen van 5,6 kg

VULADAPTSET-AIRCO-R1234YF-2DLG

x 1 st
Koudemiddel voor klimaatinstallaties R1234yf

KOELMDDL-R1234YF-5KG/CERTIFICAAT VEREIST

Toebehoren voor onderhoud, service en revisie van R1234yf-airconditioningsystemen in voertuigen.
x 1 st
Premium UV-lekzoekadditief

LEKZOEKADDITIEF PREMIUM 240 ML

Fluorescerend additief voor het lokaliseren van lekken in R134a-, R1234yf- en R744-airconditioningsystemen conform SAE J2297
POE-olie POE 100

POE OLIE 100 ELECTR. COMPRESSOR

Speciale POE (polyester) airconditioning-compressorolie voor airconditioningsystemen die gebruikmaken van R134a/R1234yf-koudemiddelen en elektrische airconditioningcompressors (hybride, start/stop, elektrisch) in voertuigen
Multigrade compressorolie Pro

KLIMA-MULTIGRADE-COMPRES-OLIE-PRO-1000ML

Hoogwaardige synthetische olie met een additief specifiek ontwikkeld voor airconditioningcompressoren