Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Aircoservice-eenheid, bedrijfsvoertuigen COOLIUS® Y50

Aircoservice-eenheid bedrijfsvoertuig COOLIUS Y50
AIRCOSERVICEUNIT-COOLIUS-Y50-WABCOW.

Art.-nr. W050115030

EAN 4056807577708

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aircoservice-eenheid, bedrijfsvoertuigen COOLIUS® Y50

Art.-nr. W050115030
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
Krachtige en robuuste aircoservice-eenheid voor volautomatisch airco-onderhoud op R-1234yf-systemen

Intelligent emissiearm concept


Innovatief proces voor afvoer van afgewerkte olie zorgt voor minimaal verlies van koudemiddel



Testen conform wettelijke voorschriften


Stikstof/formeergastest geïntegreerd in apparaatsoftware



Geavanceerde documentatie


Uitlezen en exporteren van gegevens naar Excel via USB-interface



Schone machine


Automatische reiniging van het circuit van de aircoservice-eenheid



Eenvoudig te onderhouden componenten


Gebruik van hoogwaardige en speciaal ontworpen onderdelen



Geen ongewenste toegang


Persoonlijke toegang tot het apparaat kan worden ingesteld



Beter onder controle


Extra manometer voor weergave van de inwendige druk van de koudemiddelfles



Leveringsomvang


  • 2 x 3 m serviceslangen met standaard snelkoppelingen

  • Database voor voertuigvulniveau

  • Stickers voor diverse oliën en UV-additieven

  • Onderhoudsboekje

  • Verkorte bedieningsinstructies (met websitekoppeling voor meertalige bedieningsinstructies)

  • Apparaatinstructies
AIRCOGAS CERTIFICAAT VEREIST
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideaal geschikt voor mobiele aircoservice met het koudemiddel R-1234yf op bedrijfsvoertuigen, bouwvoertuigen, landbouwvoertuigen, bestelwagens en auto's.

Type koudemiddel

R-1234yf

Volume koudemiddel

20 kg

Zuigcapaciteit

500 g/min

Gewicht apparaat

90 kg

Breedte

680 mm

Hoogte

1175 mm

Diepte

667 mm

Max. bedrijfsdruk

20 bar

Slanglengte

3,0 m

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Demontage-adapter set R1234YF voor herbruikbare R1234yf koudemiddelflessen van 5,6 kg

VULADAPTSET-AIRCO-R1234YF-2DLG

x 1 st
Koudemiddel voor klimaatinstallaties R1234yf

KOELMDDL-R1234YF-5KG/CERTIFICAAT VEREIST

Toebehoren voor onderhoud, service en revisie van R1234yf-airconditioningsystemen in voertuigen.
x 1 st
Premium UV-lekzoekadditief

LEKZOEKADDITIEF PREMIUM 240 ML

Fluorescerend additief voor het lokaliseren van lekken in R134a-, R1234yf- en R744-airconditioningsystemen conform SAE J2297
POE-olie POE 100

POE OLIE 100 ELECTR. COMPRESSOR

Speciale POE (polyester) airconditioning-compressorolie voor airconditioningsystemen die gebruikmaken van R134a/R1234yf-koudemiddelen en elektrische airconditioningcompressors (hybride, start/stop, elektrisch) in voertuigen
Multigrade compressorolie Pro

KLIMA-MULTIGRADE-COMPRES-OLIE-PRO-1000ML

Hoogwaardige synthetische olie met een additief specifiek ontwikkeld voor airconditioningcompressoren