Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Aircoservice-eenheid, bedrijfsvoertuigen COOLIUS® C40

Aircoservice-eenheid CV COOLIUS C40
COOLIUS-C40-BUS-R744

Art.-nr. W050140030

EAN 4099618297335

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aircoservice-eenheid, bedrijfsvoertuigen COOLIUS® C40

Art.-nr. W050140030
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
Volledig automatisch systeem voor eenvoudig en betrouwbaar onderhoud van grote CO₂ airconditioningsystemen

Slim design


  • 5 m serviceslangen

  • Geschikt voor CO₂-cilinders tot 50 liter

  • Snel en eenvoudig omwisselen van de CO₂-cilinder

  • Twee software-geregelde verwarmingsstrips


Eenvoudig te onderhouden componenten


  • Vervaardigd van hoogwaardige en speciaal op maat gemaakte onderdelen voor een lange levensduur

  • Automatische onderhoudsinstructies


CO₂-concentratie neemt niet toe


  • Te hoge CO₂-concentraties in de werkplaats worden voorkomen

  • Dankzij de 15 m aftapslang kan het koudemiddel gemakkelijk buiten of via de geventileerde afzuiginrichting worden afgevoerd


Zeer nauwkeurig


Drie onafhankelijke weegschalen met een resolutie van 1 g voor veilige en betrouwbare verwerking van verse olie, gebruikte olie en, indien nodig, UV-additief



Gegevensinvoer via touchscreen


De veiligheidsinstructies op het scherm zorgen voor een eenvoudige en veilige bediening voor de gebruiker



Leveringsomvang


  • Onderhoudseenheid voor airconditioning COOLIUS C40

  • Serviceslangen met veiligheidskoppelingen met snelkoppeling (lengte 5 m)

  • Aansluitadapter voor koudemiddelcilinder R744

  • Gebruiksaanwijzing

  • Apparaatinstructies (optioneel)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De COOLIUS C40 is ideaal voor airco-onderhoud bij voertuigen met grote R744-thermische managementsystemen, zoals in bussen, bedrijfsvoertuigen en railvoertuigen.

Type koudemiddel

R744

Zuigcapaciteit

300 g/min

Gewicht apparaat

85 kg

Breedte

590 mm

Hoogte

1190 mm

Diepte

920 mm

Max. bedrijfsdruk

200 bar

Slanglengte

5 m

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie