Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Aircoservice-eenheid, bedrijfsvoertuigen COOLIUS® A50

Aircoservice-eenheid CV COOLIUS A50
AIRCOSERVICEUNIT-COOLIUS-A50-WABCOW.

Art.-nr. W050105030

EAN 4056807482200

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aircoservice-eenheid, bedrijfsvoertuigen COOLIUS® A50

Art.-nr. W050105030
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
Krachtige en robuuste aircoservice-eenheid voor volautomatisch airco-onderhoud met koudemiddel R134a

Intelligent emissiearm ontwerp


Innovatief proces voor afvoer van afgewerkte olie zorgt voor minimaal verlies van koudemiddel



Testen conform wettelijke voorschriften


Stikstof/formeergastest geïntegreerd in apparaatsoftware



Professionele documentatie


USB-interface voor uitlezen en exporteren van gegevens



Automatische reiniging van het circuit van de aircoservice-eenheid


Het apparaat is onmiddellijk klaar voor de volgende airco-service



Eenvoudig te onderhouden componenten


Hoogwaardige en speciaal ontworpen onderdelen



Geen ongewenste toegang


Er kan persoonlijke toegang voor het apparaat worden ingesteld



Verbeterde bewaking


Extra manometer voor weergave van de inwendige druk van de koudemiddelfles



Leveringsomvang


  • 2x 3 m serviceslangen met standaard snelkoppelingen

  • Database voor voertuigvulniveau

  • Stickers voor diverse oliën en UV-additieven

  • Onderhoudsboekje

  • Snelstartgids (met websitekoppeling voor meertalige bedieningsinstructies)

  • Apparaatinstructies
CE - TÜV SUD-certificering AIRCOGAS CERTIFICAAT VEREIST
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Volautomatisch airco-onderhoud met koudemiddel R134a met name bij bedrijfsvoertuigen, bouwvoertuigen, landbouwvoertuigen, bestelwagens en auto’s

Type koudemiddel

R134a

Volume koudemiddel

20 kg

Zuigcapaciteit

500 g/min

Gewicht apparaat

90 kg

Breedte

680 mm

Hoogte

1175 mm

Diepte

667 mm

Max. bedrijfsdruk

20 bar

Slanglengte

3,0 m

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Demontage-adapter set R134a Voor herbruikbare R134a koudemiddelflessen van 12 kg

VULADAPSET-AIRCO 12KG/15KG-FLES-R134A

x 1 st
Premium UV-lekzoekadditief

LEKZOEKADDITIEF PREMIUM 240 ML

Fluorescerend additief voor het lokaliseren van lekken in R134a-, R1234yf- en R744-airconditioningsystemen conform SAE J2297
POE-olie POE 100

POE OLIE 100 ELECTR. COMPRESSOR

Speciale POE (polyester) airconditioning-compressorolie voor airconditioningsystemen die gebruikmaken van R134a/R1234yf-koudemiddelen en elektrische airconditioningcompressors (hybride, start/stop, elektrisch) in voertuigen
Multigrade compressorolie Pro

KLIMA-MULTIGRADE-COMPRES-OLIE-PRO-1000ML

Hoogwaardige synthetische olie met een additief specifiek ontwikkeld voor airconditioningcompressoren
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Service hose extension set 134a

HOSEEXT-SET-A/C-R134A

Easy extension for service hoses in air-conditioning service unit