Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Aircoservice-eenheid, bedrijfsvoertuigen COOLIUS® A10

Aircoservice-eenheid CV COOLIUS A10
AIRCOSERVICEUNIT-COOLIUS-A10-WABCOW.

Art.-nr. W050101030

EAN 4056807112732

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aircoservice-eenheid, bedrijfsvoertuigen COOLIUS® A10

Art.-nr. W050101030
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
Gebruiksvriendelijke en mobiele metgezel voor de aircoservice op R134a-systemen.

Efficiënt bij mobiel gebruik


  • Innovatief voertuigontwerp voor veilig transport

  • Hoogste niveau van schokreductie

  • Kan worden gebruikt met een spanningstransformator


Geavanceerde documentatie


  • Gegevens worden geëxporteerd naar Excel via USB-interface

  • Documentatie van individuele diensten

  • Evaluatie van het totale koudemiddelverbruik


Het olietype kan snel worden gewijzigd, bijv. van PAG- naar POE-olie


Intelligent spoelen van het leidingsysteem en serviceslangen



Lange onderhoudsintervallen


Gebruik van hoogwaardige en speciaal ontworpen onderdelen



Geen ongewenste toegang


Persoonlijke toegang met een 4-cijferig wachtwoord



Leveringsomvang


  • 2 x 3 m serviceslangen met standaard snelkoppelingen

  • Database voor voertuigvulniveau

  • Stickers voor diverse oliën en UV-additieven

  • Onderhoudsboekje

  • Verkorte bedieningsinstructies (met websitekoppeling voor meertalige bedieningsinstructies)

  • Apparaatinstructies
AIRCOGAS CERTIFICAAT VEREIST
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideaal geschikt voor mobiel airco-onderhoud met koudemiddel R134a op bedrijfsvoertuigen, bouwvoertuigen, landbouwvoertuigen, bestelwagens en auto's

Type koudemiddel

R134a

Volume koudemiddel

11 kg

Zuigcapaciteit

300 g/min

Gewicht apparaat

65 kg

Breedte

572 mm

Hoogte

1045 mm

Diepte

545 mm

Max. bedrijfsdruk

20 bar

Slanglengte

3,0 m

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Demontage-adapter set R134a Voor herbruikbare R134a koudemiddelflessen van 12 kg

VULADAPSET-AIRCO 12KG/15KG-FLES-R134A

x 1 st
Premium UV-lekzoekadditief

LEKZOEKADDITIEF PREMIUM 240 ML

Fluorescerend additief voor het lokaliseren van lekken in R134a-, R1234yf- en R744-airconditioningsystemen conform SAE J2297
Multigrade compressorolie Pro

KLIMA-MULTIGRADE-COMPRES-OLIE-PRO-1000ML

Hoogwaardige synthetische olie met een additief specifiek ontwikkeld voor airconditioningcompressoren
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Service hose extension set 134a

HOSEEXT-SET-A/C-R134A

Easy extension for service hoses in air-conditioning service unit