Aircoservice-eenheid WAC 2200
Aircoservice-eenheid WAC 2200
AIRCOSERVICEAPPARAAT WAC 2200
Art.-nr. W050400003
EAN 4055375281260
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Dit volledige automatische apparaat voert het gehele serviceproces uit met de hoogste nauwkeurigheid, van het afzuigen van koudemiddel en olie-recycling tot en met lekdetectie.
Nauwkeurig
- Automatische detectie van de lengte van de aangesloten slang en aanpassing van voorgevulde hoeveelheid koudemiddel voor serviceslangen tot 6 meter lang
- Met koudemiddelterugwinning van ten minste 98 % overschrijdt het apparaat de SAE norm 2788
- Duidelijk zichtbare manometer voor de interne koudemiddelfles
- Vooraf geïnstalleerde database met standaardvulniveaus voor diverse voertuigen
- Koudemiddelfles met verwarming voor gebruik bij alle temperaturen
- Geïntegreerde spoelfunctie voor het reinigen van de airco-eenheid (accessoires vereist)
- Gepatenteerd verdeelblok is het hart van het apparaat en verkleint het koudemiddelcircuit voor nauwkeuriger vullen en beter afzuigresultaat
Robuust
- Stevige metalen behuizing voor uitgebreide bescherming in zware dagelijkse werkplaatstoepassingen
- Documentatie van koudemiddelverbruik via een koudemiddel-beheersysteem
- Database-update via seriële interface op het apparaat
- Eenvoudig software bijwerken mogelijk via USB-aansluiting
- 22kg-koudemiddelfles voor langdurig gebruik
- 24 maanden garantie*
- Inbedrijfstelling met behulp van een activeringscode voor nauwkeurige vastlegging van het begin van de garantie
- Specifieke, veilige en milieuvriendelijke transportverpakking voor bescherming van het apparaat
- Kan worden gebruikt tot een buitentemperatuur van 45 °C
Gebruiksvriendelijk
- Volautomatische aircoservice-eenheid voor R134a
- Met ingebouwde thermische printer voor documentatie van de uitgevoerde werkstappen
- Afdrukbare eerste diagnose voor de airco-eenheid met tips voor verdere maatregelen, bijv. als het koudemiddelvolume te laag is
- Menu-optie voor temperatuur- en druk-afhankelijkheid voor afzuigen van niet-condenserende gassen uit de koudemiddelfles
- Mogelijk om uw eigen voertuigdatabase aan te maken
- Alle onderhoudswerkzaamheden aan de airco-unit kunnen worden uitgelezen en afgedrukt met behulp van een pc
- Automatisch onderhoudsdisplay voor materiaalbescherming
Leveringsomvang
- Aircoservice-eenheid WAC 2200
- Serviceslangen met snelkoppeling, lengte 3 m
- 3 olieflessen
- Afdekkap
- Gebruiksaanwijzing in 7 talen
- Snelstartgids
Datasheets(X)
Productgewicht (per stuk) | 80000,000 g |