Aircoservice-eenheid COOLIUS 1000
Aircoservice-eenheid COOLIUS 1000
AIRCOSERVICEAPPARAAT COOLIUS 1000
Art.-nr. 0900764981
EAN 4049557829180
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Kenmerken van de uitrusting
- Mobiel en volautomatisch
- Zeer eenvoudig te bedienen
- Duurzame, robuuste en slijtvaste handkleppen (geen schade aan het apparaat als gevolg van mogelijke vervuiling of additieven in het airconditioningsysteem van het voertuig)
- Schokbestendige constructie van gereedschapswagen — ideaal voor mobiele toepassingen zonder transportbeveiliging
- Automatisch oliebeheer voor verse en oude olie (handmatige toevoeging van UV)
- Geïntegreerde thermische printer
- Referentiedatabase voor voertuigvulniveau van vrachtwagens en auto's
- Volautomatisch spoelen van circuit mogelijk met koelvloeistof (accessoires vereist)
- Sneller en efficiënt aftappen van koudemiddel door gebruik van een roterende compressor; hogere zuigkracht met vacuüm van 0,4 bar (vergelijking: zuigercompressor met vacuüm van 0,2 bar)
- Meertalige begeleiding in menu's
Voordelen
- Compact ontwerp
- Extreme stoot- en trillingsvastheid
- Maakt mobiel onderhoud van airconditioning mogelijk, bijv. voor bouw- en landbouwmachines
- Eenvoudig transport zonder vergrendeling van de weegschalen
- Mobiele bediening ook mogelijk met spanningstransformator
Leveringsomvang
- Serviceslangen met snelkoppeling (lengte 3 m)
- 2 olieflessen
- Afdekkap
- Referentiedatabase voor voertuigvulniveau
- Apparaatinstructies
De aircoservice-eenheid moet na 50 bedrijfsuren of 12 maanden worden onderhouden. Dit verlengt de levensduur van de afzonderlijke onderdelen. Verlenging van serviceslangen met 3 m mogelijk met extra hoge- en lagedrukslang en aansluitadapter.
Datasheets(X)
Personenauto's/bedrijfsvoertuigen
Gewicht apparaat | 52 kg |
Breedte | 51 cm |
Hoogte | 85 cm |
Diepte | 45 cm |
Type koudemiddel | R134a |
Volume koudemiddel | 9 kg |
Vacuümpompcapaciteit | 100 l/min |
Zuigcapaciteit | 300 g/min |
Max. bedrijfsdruk | 21 bar |
Goedkeuring | CE en PED/ISO 9001 |
Productgewicht (per stuk) | 65,000 kg |