Airconditioning-service COOLIUS 2700BT
Airconditioning-service COOLIUS 2700BT
Art.-nr. W050022700
EAN 4050382366023
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Gewicht apparaat | 100 kg |
Breedte | 650 mm |
Hoogte | 1320 mm |
Diepte | 500 mm |
Type koudemiddel | R134a |
Volume koudemiddel | 27 kg |
Vacuümpompcapaciteit | 170 l/min |
Max. bedrijfsdruk | 20 bar |
Goedkeuring | CE, SAE J2788, SAE J2099 |
Productgewicht (per stuk) | 100 kg |