Aircolekstop additief
Aircolekstop additief
AIRCO LEKSTOP-ADDITIEF 30 ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
TCP vermindert slijtage
- Verlengt de levensduur van de compressor
- Compressor gaat langer mee
- Beperkt de geluidsproductie van de compressor
- (Tricresylfosfaat) Additief specifiek ontwikkeld voor het beperken van slijtage aan compressoren (door wrijving) van airconditioningsystemen in voertuigen (zuiger, enz.)
Compatibel met PAG en esterolie
Niet geschikt voor het dichten van lekkages in metallische componenten (verdamper, compressor, condensor enz.).
Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze klantenservice, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen constante kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
Datasheets(X)
Sluit de houder met aircolekstop additief op de adapter aan, plaats deze in het applicatiepistool en voeg het lekstopmiddel via de hogedrukzijde aan het koudemiddelsysteem toe (bij uitgeschakelde motor).
Inhoud | 30 ml |
Geur | Geurloos |
Chemische basis | Methyleendifenyl |
Wateroplosbaar | Ja |
Dampdruk | 1.33 Pa |
Voorwaarde dampdruk | bij 20 °C |
Kleur | Lichtgeel glashelder |
Minimaal vlampunt | 255 °C |
Dichtheid | 1.02 g/cm³ |
Viscositeit/consistentie | Vloeibaar |
Houdbaarheid vanaf productie | 48 maanden |