Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Air-conditioning service unit CV COOLIUS C40

Air-conditioning service unit CV COOLIUS C40
WABCOWÜRTH

Art. N° W050140030
EAN 4099618297335

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Fully automatic system for easy and reliable maintenance of large-volume CO₂ air-conditioning systems
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de réfrigérant

R744

Capacité d'aspiration

300 g/min

Poids de l'appareil

85 kg

Largeur

590 mm

Hauteur

1190 mm

Profondeur

920 mm

Pression de service max.

200 bar

Longueur du tuyau

5 m