Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Aimant de fixation THM 439

Butée de porte magnétique THM 439

Art. N° 0688002143
EAN 4052703274819

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

L'aimant adhésif le plus universel
  • La tête tourne et pivote

  • Le THM 439 est doté d'une diode anti-étincelles (diode roue libre) pour protéger les éléments de commutation contre les pics de surtension ou les surchauffes prématurées et d'une diode de protection contre les inversions de polarité

  • Disponible en différentes longueurs
Indication

Les arrêts de porte magnétiques sont utilisés comme systèmes de blocage pour maintenir ouvertes les cloisons mobiles de la salle, telles que les portes coupe-feu, les portes antifumée et les autres cloisons. Ils doivent être reliés à un système de détection de fumée qui coupe le courant de retenue en cas d'incendie afin de fermer la porte et d'empêcher la propagation du feu et de la fumée.

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type d'application

Zone d'objet, Zone privée

Convient pour

Portes coupe-feu, Portes anti-fumée, Contrôle de la séquence de fermeture

Adapté au nombre de portes

1, 2

Option de montage

Montage mural, Montage au plafond, Montage au sol

Vers DIN

DIN R/L

Type de montage

A visser

Type d'installation

Montage en saillie

Matière

Acier

Finition

Zingué

Couleur

Couleur argent

Tension nominale

24 V/DC

Tension d'entrée

24 V/DC

Diamètre de l'aimant

50 mm

Pouvoir adhésif

490 N

Puissance

1.5 W

Température d'utilisation min./max.

0 jusqu'à 50 °C

Homologation

DIBt Z-6.510-2328

Déclaration environnementale du produit

Non

Déclaration CE de conformité (CE)

Non

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Interrupteur manuel HAT 02

HNDSWTCH-F.CSEQ-(HAT-02)-AP-UP

Pour sélecteur de séquence de fermeture
x 1 pcs
Plaque dancrage AFS 55

ANCPLT-F.CSEQ-ASS55

x 1 pcs
Plaque dancrage coudée AFS 55

ANGLANCPLT-F.CSEQ-AFS55

La plaque d'ancrage qui s'adapte à l'angle du mur
x 1 pcs