Aimant de fixation THM 425
Aimant de fixation THM 425
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Le THM 425 est doté d'une diode anti-étincelles (diode roue libre) pour protéger les éléments de commutation contre les pics de surtension ou les surchauffes prématurées
- Avec protection contre les inversions de polarité et diodes de protection contre les surtensions
Les arrêts de porte magnétiques sont utilisés comme systèmes de blocage pour maintenir ouvertes les cloisons mobiles de la salle, telles que les portes coupe-feu, les portes antifumée et les autres cloisons. Ils doivent être reliés à un système de détection de fumée qui coupe la tension de retenue en cas d'incendie afin de fermer la porte et d'empêcher la propagation du feu et de la fumée.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type d'application | Zone d'objet, Zone privée |
Convient pour | Portes coupe-feu, Portes anti-fumée, Contrôle de la séquence de fermeture |
Adapté au nombre de portes | 1, 2 |
Option de montage | Montage mural |
Vers DIN | DIN R/L |
Type de montage | A visser |
Matière | Acier |
Finition | Zingué noir |
Couleur | Noir, Zinc, clair |
Consommation de courant en mode veille | 63 mA |
Tension nominale | 24 V/DC |
Tension d'entrée | 24 V/DC |
Diamètre de l'aimant | 60 mm |
Pouvoir adhésif | 686 N |
Puissance | 1.5 W |
Température d'utilisation min./max. | 0 jusqu'à 50 °C |
Homologation | DIBt Z-6.510-2339 |
Déclaration environnementale du produit | Non |
Déclaration CE de conformité (CE) | Non |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!